Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 861 6
Cod. Produttore
EH 861 6
Cod. EAN
8012542743408

Informazioni di prodotto

Toroidal Transformer TR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore toroidale con diametro di 110 mm e corrente nominale di 4A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e compattezza. La struttura apribile facilita l'installazione e la manutenzione, garantendo una connessione sicura e affidabile. Ideale per circuiti che necessitano di una trasformazione stabile e di alta qualità, questo componente offre prestazioni ottimali grazie al design toroidale, che riduce le interferenze elettromagnetiche e migliora la dissipazione del calore. Descrizione del produttore: Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

500 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

240 mm

con protezione dal contatto

Serie

TR

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale 4A diametro 110mm apribile per circuiti elettrici ad alta efficienza