Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 864 0
Cod. Produttore
EH 864 0
Cod. EAN
8012542743606

Informazioni di prodotto

Toroidal Transformer TR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore toroidale con diametro di 160 mm e corrente nominale di 160A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e affidabilità. La sua struttura compatta e il design toroidale garantiscono una migliore gestione del campo magnetico e una riduzione delle perdite energetiche, rendendolo ideale per impianti industriali e sistemi di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

intensità di corrente nominale secondaria

8 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

16 A

potenza apparente nominale secondaria

1600 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Serie

TR

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale 160A diametro 160mm per impianti industriali e distribuzione elettrica