Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM289703
Cod. Produttore
M289703
Cod. EAN
8012542897033

Informazioni di prodotto

TM-C 400/12-24 TRAFO COMANDO 400VA

Documentazione tecnica

Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

tensione secondaria 1

12 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

400 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

123 mm

altezza

122 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

112 mm

Produttore

ABB

Trasformatore comando 400VA 400V-12/24V per circuiti controllo industriali e civili