› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore sicurezza TS16/12-24 C 16VA 12-24V per alimentazione dispositivi elettronici e ambienti umidi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM228715
Cod. Produttore M228715
Cod. EAN 8012542285656

Informazioni principali

  • Serie: TS-C
  • Potenza: 16 VA
  • Tensione ingresso: 12-24 V
  • Uso: bassa tensione sicurezza
  • Applicazioni: bagni, docce, luci
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS, EMC
  • Norme: EN 61558-1, EN 61558-2-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TS-C are ideal for supplying permanent power to meters, auxiliary electronic devices and circuits with very low safety voltage (SELV) for bathrooms and showers, lighting, fountains, electro-medical devices and suchlike.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

85 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'uscita max.

0,67 A

lunghezza

65 mm

max. potenza d'uscita

16 W

Numero moduli DIN

3

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

protezione termica

Serie

TS C

Trasformatore sicurezza TS16/12-24 C 16VA 12-24V per alimentazione dispositivi elettronici e ambienti umidi