› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore sicurezza TM-S 400/12-24 V 40 VA isolamento protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM260103
Cod. Produttore M260103
Cod. EAN 8012542601036

Informazioni principali

  • Serie: TM-S
  • Tensione di sicurezza: <50>
  • Tipo: Trasformatore isolamento
  • Protezione contatto: Fase secondaria sicura
  • Corrente nominale: 40 VA
  • Certificazioni: CE, RoHS, EMC
  • Norme di riferimento: EN 61558, EN 50581
  • Marcatura CE: Anno 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di sicurezza TM-S 400/12-24 P con potenza nominale di 40 VA, progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Questo trasformatore è ideale per applicazioni che richiedono una conversione di tensione da 400 V a 12-24 V, assicurando protezione e isolamento ottimali. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e civili, offrendo efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Isolation transformer for supplying safety extra low voltage circuits (<50 V on no load). Accidental contact with the secondary winding phases can be withstood without any danger.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

123 mm

altezza

104 mm

profondità

112 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM S

Trasformatore sicurezza TM-S 400/12-24 V 40 VA isolamento protezione impianti elettrici