› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore sicurezza TM-S 250/12-24 P 25 VA isolamento circuiti bassa tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM260113
Cod. Produttore M260113
Cod. EAN 8012542601135

Informazioni principali

  • Serie: TM-S
  • Tensione di sicurezza: <50>
  • Tipo: Trasformatore isolamento
  • Protezione contatto: Fase secondaria sicura
  • Potenza: 25 VA
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme: EN 61558-1, -2-6, -2-2
  • Anno marcatura CE: 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di sicurezza TM-S 250/12-24 P con potenza nominale di 25 VA, progettato per garantire alimentazione affidabile e sicura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione, assicura stabilità nella conversione della tensione da 250 V a 12-24 V. Costruito con materiali di alta qualità per durabilità e sicurezza, è adatto a installazioni in ambienti residenziali e industriali. Questo trasformatore è una soluzione efficiente per proteggere circuiti e dispositivi elettrici, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Isolation transformer for supplying safety extra low voltage circuits (<50 V on no load). Accidental contact with the secondary winding phases can be withstood without any danger.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

105 mm

profondità

110 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM S

Trasformatore sicurezza TM-S 250/12-24 P 25 VA isolamento circuiti bassa tensione