Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM260043
Cod. Produttore
M260043
Cod. EAN
8012542600435

Informazioni di prodotto

TM-S 200/12-24 P TRAFO SICUREZZA 200VA

Documentazione tecnica

Isolation transformer for supplying safety extra low voltage circuits (<50 V on no load). Accidental contact with the secondary winding phases can be withstood without any danger.

tensione secondaria 1

12 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

200 VA

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

100 mm

altezza

110 mm

eseguito come trasformatore di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

90 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Trasformatore sicurezza TM-S 200/12-24 P 20 VA isolamento bassa tensione uso industriale e civile