› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore sicurezza TM-S 1600/12-24 P monofase isolamento tensione bassa per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM260083
Cod. Produttore M260083
Cod. EAN 8012542600831

Informazioni principali

  • Serie: TM-S
  • Tensione di sicurezza: <50>
  • Tipo: Trasformatore isolamento
  • Protezione contatto: Secondario sicuro
  • Marcatura CE: 2008
  • Norme di conformità: EN 61558
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Applicazione: Alimentazione circuiti SELV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di sicurezza TM-S 1600/12-24 P progettato per garantire un'alimentazione affidabile e sicura in impianti elettrici. Offre una tensione di ingresso di 1600 V e una tensione di uscita regolabile tra 12 e 24 V, ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione da sovratensioni. Costruito con materiali di alta qualità, assicura elevata efficienza e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la robustezza garantisce prestazioni costanti anche in condizioni operative gravose. Descrizione del produttore: Isolation transformer for supplying safety extra low voltage circuits (<50 V on no load). Accidental contact with the secondary winding phases can be withstood without any danger.

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

163 mm

profondità

200 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM S

Trasformatore sicurezza TM-S 1600/12-24 P monofase isolamento tensione bassa per impianti industriali