› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore sicurezza monofase 230V-12/24V 8VA 3 moduli DIN

Cod. Rexel BTIF91/12/24
Cod. Produttore F91/12/24
Cod. EAN 8012199129990

Informazioni principali

  • Primario: 230V
  • Secondario: 12/24V
  • Potenza: 8VA
  • Tipo: Trasformatore sicurezza
  • Montaggio: 3 moduli DIN
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore elettrico BTicino per guida DIN con ingresso a 230V e uscite multiple a 12V e 24V. Progettato per garantire una conversione stabile e sicura della tensione, è ideale per impianti elettrici civili e industriali che richiedono alimentazione a bassa tensione. Il dispositivo offre una potenza di 63 VA e frequenza di funzionamento a 50 Hz, assicurando affidabilità e protezione nei circuiti di controllo e automazione. La struttura compatta e il montaggio su guida DIN facilitano l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici standard. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e sicurezza operativa nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 8VA - 3 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

66 mm

altezza

84 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore di sicurezza

Adatto per quadro di distribuzione

lunghezza

53 mm

max. potenza d'uscita

8 W

Numero moduli DIN

3

a parete

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

24 V

protezione termica

montaggio a incasso

Serie

BTDIN

Trasformatore sicurezza monofase 230V-12/24V 8VA 3 moduli DIN