› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore sicurezza monofase 230V-12/24V 40VA guida DIN

Cod. Rexel BTIF94/12/24
Cod. Produttore F94/12/24
Cod. EAN 8012199130064

Informazioni principali

  • Voltaggio primario: 230V
  • Voltaggio secondario: 12/24V
  • Potenza: 40VA
  • Tipo: Trasformatore monofase
  • Moduli DIN: 5
  • Serie: BTDIN
  • Uso: Sicurezza
  • Montaggio: Su guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore elettrico BTDIN progettato per la conversione di tensione da 230V a 12/24V in corrente alternata. Dotato di una potenza nominale di 40VA, è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura. La struttura compatta e il design modulare permettono un facile montaggio su guida DIN, garantendo un'installazione ordinata e funzionale negli impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. Adatto per l'uso in sistemi di automazione, illuminazione e controllo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 40VA - 5 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

66 mm

altezza

95 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore di sicurezza

Adatto per quadro di distribuzione

lunghezza

89 mm

max. potenza d'uscita

40 W

Numero moduli DIN

5

a parete

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

24 V

protezione termica

max. potenza dissipata

4 W

montaggio a incasso

Serie

BTDIN

Trasformatore sicurezza monofase 230V-12/24V 40VA guida DIN