Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione secondaria 1
12 V
classe del materiale isolante secondo IEC 85
F
potenza apparente nominale
50 VA
adatto per installazione in serie
tensione primaria 1
230 V
materiale del conduttore
rame
larghezza
80 mm
altezza
90 mm
eseguito come trasformatore di sicurezza
grado di protezione (IP)
IP00
profondità
74 mm
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te