Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16887
Cod. Produttore
16887
Cod. EAN
8007352087477

Informazioni di prodotto

Trasformatore sicurezza 230/12-24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore di sicurezza 230/12-24 V~ (SELV) 24 VA, per servizio continuo, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17 ,5 mm, grigio RAL 7035

altezza

123,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

24 V

potenza nominale

24 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230,01 V

Produttore

Trasformatore sicurezza 230V 12-24V 24VA SELV installazione su guida DIN per servizio continuo