› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore isolante TM-I 200VA 115-230V sicurezza isolamento galvanico impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM204513
Cod. Produttore M204513
Cod. EAN 8012542045137

Informazioni principali

  • Tipo: Trasformatore isolamento
  • Tensione primaria: 230 V
  • Tensione secondaria: 200/115 V
  • Isolamento: doppio o rinforzato
  • Serie: TM-I
  • Marcatura CE: 2008
  • Norme conformità: EN 61558
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore isolante TM-I 200/115-230 P con potenza nominale di 200 VA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per l'isolamento galvanico tra circuiti, assicura una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni stabili e durature, ideale per applicazioni industriali e civili. Compatibile con tensioni di ingresso 115-230 V, consente un utilizzo versatile in diversi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Transformer in which the primary and secondary windings are electrically separated by a double or reinforced insulation.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

89 mm

profondità

90 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM I

Trasformatore isolante TM-I 200VA 115-230V sicurezza isolamento galvanico impianti elettrici