› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore isolamento TM-I 320 VA 115-230 V protezione interferenze impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM204493
Cod. Produttore M204493
Cod. EAN 8012542044932

Informazioni principali

  • Serie: TM-I
  • Tensione primaria: 320 V
  • Tensione secondaria: 115/230 V
  • Trasformatore di isolamento
  • Isolamento doppio o rinforzato
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità EMC: 2014/30/EU
  • Certificazione RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di isolamento TM-I con potenza nominale di 320 VA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Compatibile con tensioni di ingresso 115-230 V, assicura una protezione efficace contro interferenze e disturbi elettrici, migliorando la qualità dell’alimentazione. Ideale per impianti che richiedono isolamento galvanico, questo trasformatore è realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni durature e stabilità operativa. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Transformer in which the primary and secondary windings are electrically separated by a double or reinforced insulation.

Caratteristiche tecniche

larghezza

123 mm

altezza

91 mm

profondità

102 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM I

Trasformatore isolamento TM-I 320 VA 115-230 V protezione interferenze impianti elettrici