Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTI230D500S
Cod. Produttore
TI230D500S
Cod. EAN
8032826151866

Informazioni di prodotto

ISO TV - Trasformatore di isolamento 230/230V 5 kVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento monofase progettato per l'alimentazione di locali ad uso medico, conforme alla normativa EN/IEC 61558-2-15. Questo trasformatore garantisce una tensione primaria e secondaria di 230V con potenze nominali disponibili fino a 5 kVA. Realizzato con materiali di classe F, assicura un rendimento superiore al 96% e un servizio continuo con fattore di potenza pari a 1. La costruzione prevede un allestimento con schermo e morsetti a vite per un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. È dotato di una termoresistenza Pt100 per il monitoraggio della temperatura, garantendo elevati standard di sicurezza. Il trasformatore è di tipo a secco con protezione di classe I, adatto per installazioni fisse in ambienti non esposti, con raffreddamento ad aria naturale e idoneo anche per climi tropicali. Il grado di protezione è IP00 per l'involucro e IP20 per i morsetti. La corrente di dispersione verso terra è mantenuta al di sotto di 0,5 mA, assicurando un isolamento efficace e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ISO TV - Trasformatore monofase di isolamento per uso medico 230/230V potenza 5 kVA per relè Iso D4Z - IME è una linea di prodotto BTicino -

Serie

ISO

Produttore

Trasformatore isolamento monofase 230/230V 5 kVA uso medico