› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore elettrico 8VA 230V/24V SELV per applicazioni civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTS824
Cod. Produttore TS824
Cod. EAN 8012542286752

Informazioni principali

  • Serie: TS
  • Tensione ingresso: 230V
  • Tensione uscita: 24V
  • Potenza nominale: 8VA
  • Isolamento: SELV
  • Uso: alimentazione discontinua
  • Marcatura CE: dal 2000
  • Normative: EN 61558, EN 50581

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore elettrico da 8 VA con tensione primaria di 230 V e tensione secondaria di 24 V, ideale per applicazioni che richiedono una conversione sicura e affidabile della tensione. Progettato per garantire efficienza e stabilità nelle installazioni elettriche, questo trasformatore è compatto e adatto per utilizzi in ambito civile e industriale. La sua costruzione assicura una lunga durata e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo una soluzione versatile per alimentare dispositivi a bassa tensione. Descrizione del produttore: These transformers, with safety extremely-low voltage secondary (SELV), are suitable for driving loads that call for a discontinuous supply.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

85 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'uscita max.

0,33 A

lunghezza

65 mm

max. potenza d'uscita

8 W

Numero moduli DIN

2

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

protezione termica

Serie

TS

Trasformatore elettrico 8VA 230V/24V SELV per applicazioni civili e industriali