Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTS1624
Cod. Produttore
TS1624
Cod. EAN
8012542286158

Informazioni di prodotto

TS16/24 Non-inherently short-circuit proof bell transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore elettrico da 16VA con tensione di uscita di 24V, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una trasformazione efficiente della tensione, offre affidabilità e durata nel tempo. La sua compattezza lo rende adatto a installazioni in spazi ridotti, assicurando prestazioni ottimali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: These transformers with secondary in very low safety voltage for feeding bells are available in 3 series: non-inherently short-circuit proof (TS8), non-inherently short-circuit proof with switch (TS8/SW), non-inherently short-circuit proof (TS16/TS24).

intensità di corrente secondaria 1

0.66 A

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

protezione termica

max. potenza dissipata

4 W

a prova di corto circuito

tensione secondaria 1

24 V

max. potenza d'uscita

16 W

lunghezza

65 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione in serie

larghezza

35 mm

corrente d’uscita max.

0.66 A

altezza

85 mm

tensione primaria

230 V

Serie

TS

Produttore

ABB

Trasformatore 16VA 24V per alimentazione campanelli impianti elettrici sicurezza affidabile