Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.474-110
Cod. Produttore
TS.474-110
Cod. EAN
8015421206438

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE DIMMERABILE ALOGENE 230/12V 110W IP20
Trasformatore dimmerabile progettato per lampade alogene, garantisce un controllo preciso dell’intensità luminosa. Ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali, assicura efficienza e affidabilità nel funzionamento. La struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la compatibilità con diversi dimmer ne amplia l’utilizzo. Questo trasformatore consente di ottimizzare il consumo energetico mantenendo una luce calda e regolabile, migliorando il comfort ambientale. Realizzato con materiali di qualità, è conforme alle normative di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Trasformatore dimmerabile progettato per lampade alogene, garantisce un controllo preciso della luminosità e un'efficienza energetica ottimale. La sua struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici residenziali e commerciali. Ideale per creare ambienti con illuminazione regolabile, assicura prestazioni affidabili e durata nel tempo.

larghezza

24 mm

altezza

40 mm

lunghezza

123 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

potenza

110 ... 110 W

Produttore

Trasformatore dimmerabile alogeno 230V-12V 110W compatto per impianti residenziali e commerciali