Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROTS.474-210
Cod. Produttore
TS.474-210
Cod. EAN
8015421206452

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE DIMMERABILE ALOGENE 230/12V 210W IP20
Trasformatore dimmerabile per lampade alogene, progettato per garantire un controllo preciso dell’intensità luminosa. Realizzato con materiali resistenti e dotato di un design compatto, assicura un’efficienza elevata e una lunga durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono regolazione della luce, offre affidabilità e sicurezza conformi agli standard CE. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, consente di ottimizzare il consumo energetico mantenendo prestazioni costanti. Descrizione del produttore: TRASFORMATORE ELETTRONICO 210WRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

larghezza

40 mm

altezza

47 mm

lunghezza

163 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

potenza

210 ... 210 W

Produttore

Trasformatore dimmerabile alogene 210W 230/12V controllo intensità luce residenziale e commerciale