› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore di sicurezza TS10/12-24 C 10VA 12-24V per dispositivi elettronici e ambienti umidi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM228555
Cod. Produttore M228555
Cod. EAN 8012542285557

Informazioni principali

  • Potenza: 10 VA
  • Tensione ingresso: 12-24 V
  • Serie: TS-C
  • Uso: bassa tensione di sicurezza
  • Applicazioni: bagni, docce, illuminazione
  • Normativa CE: EN 61558-1/2-6
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2005

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TS-C are ideal for supplying permanent power to meters, auxiliary electronic devices and circuits with very low safety voltage (SELV) for bathrooms and showers, lighting, fountains, electro-medical devices and suchlike.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'uscita max.

0,42 A

lunghezza

65 mm

max. potenza d'uscita

10 W

Numero moduli DIN

2

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

protezione termica

Serie

TS C

Trasformatore di sicurezza TS10/12-24 C 10VA 12-24V per dispositivi elettronici e ambienti umidi