› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore di sicurezza monofase TM-S 160/24-48 P per circuiti a bassa tensione sicura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM204633
Cod. Produttore M204633
Cod. EAN 8012542046332

Informazioni principali

  • Voltaggio di sicurezza: <50>
  • Protezione: Contatto accidentale sicuro
  • Potenza nominale: 160 VA
  • Tensione secondaria: 24-48 V
  • Tipo: Trasformatore isolamento
  • Serie: TM-S
  • Marcatura CE: 2008
  • Normative: EN 61558, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Isolation transformer for supplying safety extra low voltage circuits (<50 V on no load). Accidental contact with the secondary winding phases can be withstood without any danger.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

89 mm

profondità

90 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM S

Trasformatore di sicurezza monofase TM-S 160/24-48 P per circuiti a bassa tensione sicura