Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTI230D150S
Cod. Produttore
TI230D150S
Cod. EAN
8032826151842

Informazioni di prodotto

ISO TV - Trasformatore di isolamento 230/230V 1.5 kVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: ISO TV - Trasformatore monofase di isolamento per uso medico 230/230V potenza 1.5 kVA per relè Iso D4Z - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

200 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

300 mm

profondità

170 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

ISO

Produttore

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO 230/230