›

Trasformatore di corrente modulare 600/5A precisione industriale per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEG 295 8
Cod. Produttore EG 295 8
Cod. EAN 8012542047506

Informazioni principali

  • Trasformazione: 600/5 A
  • Tipo: Trasformatore corrente modulare
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Corrente primaria: 600 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Serie: TRFM
  • Norme: EN 61869-1, EN 61869-2
  • Marcatura CE: dal 2004

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente modulare con rapporto 600/5, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle misurazioni elettriche. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicura una facile installazione grazie al design modulare. Realizzato con materiali di alta qualità per offrire durata e stabilità nel tempo, supporta il monitoraggio sicuro e accurato delle correnti elettriche. Questo trasformatore è una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Used to transform primary currents into …/5 A low secondary currents indirectly supplying power to analogue and digital measurement instrument devices. They have through primary and modular case and DIN rail fasten system.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

155 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

29 ... 29 mm

Apertura in larghezza

29 ... 29 mm

Serie

TRFM

Trasformatore di corrente modulare 600/5A precisione industriale per impianti elettrici