Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1482000000
Cod. Produttore
1482000000
Cod. EAN
4050118291070

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KCMA-18-250-1A-1,5VA-1
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Potenza: 1,5 VA
  • Tipo cavo: Asimmetrico passante
  • Misurazione: Metodo RMS
  • Ingombro: Minimo
  • Serie: CMA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo per la misurazione precisa dell'assorbimento di corrente di un carico collegato tramite metodi di valore quadratico medio (RMS). Cavo asimmetrico, passante e a ingombro minimo.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

classe di precisione

1

diametro dell'apertura

18,5 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

18,4 ... 18,4 mm

Serie

Serie CMA

Produttore

Trasformatore di corrente KCMA-18-250 1A 1,5VA per misurazione assorbimento RMS cavo passante compatto