Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 025 8
Cod. Produttore
EH 025 8
Cod. EAN
8012542662006

Informazioni di prodotto

CTA/60 Current transformer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Trasformatore di corrente CTA/60 progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo dispositivo è ideale per la misura e il controllo della corrente in impianti elettrici, garantendo sicurezza e performance elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l'integrazione in sistemi di monitoraggio e protezione. La sua costruzione compatta e robusta lo rende adatto a diverse configurazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia. Descrizione del produttore: CTA/60 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

8

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

40 A

potenza apparente nominale secondaria

1 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

8

autenticato

classe di precisione

3

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

29 mm

con protezione dal contatto

Serie

CTA

Produttore

ABB

Trasformatore di corrente CTA/60 precisione alta qualità per misura e controllo impianti elettrici