›

Trasformatore di corrente CTA/40 precisione alta per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 020 9
Cod. Produttore EH 020 9
Cod. EAN 8012542661801

Informazioni principali

  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Serie: CTA
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Applicazione: Misura c.a.
  • Norme: EN 61869-1, EN 61869-2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2003
  • Costruttore: ABB S.p.A.

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente CTA/40 progettato per applicazioni elettriche, garantisce precisione e affidabilità nella misurazione e controllo dei circuiti. Ideale per impianti industriali e civili, assicura una trasformazione efficiente della corrente per una gestione sicura e ottimale dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo trasformatore è una soluzione essenziale per il monitoraggio e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: CTA/40 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

40 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Apertura in altezza

8 ... 8 mm

Apertura in larghezza

8 ... 8 mm

Serie

CTA

Trasformatore di corrente CTA/40 precisione alta per impianti industriali e civili