›

Trasformatore di corrente CTA/20 per strumenti di misura c.a. 5A secondario

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 010 0
Cod. Produttore EH 010 0
Cod. EAN 8012542661603

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 20 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Uso: strumenti di misura c.a.
  • Serie: CTA
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 61869-1, EN 61869-2
  • Marcatura CE: dal 2003

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CTA/20 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

20 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Apertura in altezza

8 ... 8 mm

Apertura in larghezza

8 ... 8 mm

Serie

CTA

Trasformatore di corrente CTA/20 per strumenti di misura c.a. 5A secondario