›

Trasformatore di corrente CTA/100 precisione alta per monitoraggio e controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 027 4
Cod. Produttore EH 027 4
Cod. EAN 8012542662204

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Utilizzo: misure c.a.
  • Serie: CTA
  • Norme: EN 61869-1, EN 61869-2
  • Marcatura CE dal: 2003
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Tipo: trasformatore di corrente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente CTA/100 progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel monitoraggio della corrente. Questo dispositivo garantisce una misurazione accurata e sicura, ideale per sistemi di distribuzione elettrica e controllo energetico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per installazioni in ambienti industriali e civili, contribuisce a ottimizzare la gestione dell’energia e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: CTA/100 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

29 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

8 ... 8 mm

Apertura in larghezza

8 ... 8 mm

Serie

CTA

Trasformatore di corrente CTA/100 precisione alta per monitoraggio e controllo elettrico