›

Trasformatore di corrente CTA/10 precisione 5A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEH 005 0
Cod. Produttore EH 005 0
Cod. EAN 8012542661405

Informazioni principali

  • Serie: CTA
  • Tensione nominale: --
  • Corrente secondaria: 5A
  • Uso: Misura c.a.
  • Trasformazione corrente: Primaria/Secondaria
  • Norme CE: EN 61869-1, -2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: dal 2003

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente CTA/10 progettato per applicazioni elettriche, garantisce precisione e affidabilità nella misurazione della corrente. Ideale per impianti industriali e civili, assicura sicurezza e performance elevate grazie a materiali di alta qualità e design robusto. Facilita il monitoraggio e la protezione dei circuiti elettrici, contribuendo all’efficienza energetica e alla gestione ottimale delle risorse. Descrizione del produttore: CTA/10 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

125 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

10 A

potenza apparente nominale secondaria

12,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

8 ... 8 mm

Apertura in larghezza

8 ... 8 mm

Serie

CTA

Trasformatore di corrente CTA/10 precisione 5A per impianti industriali e civili