Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCMCT1005
Cod. Produttore
CMCT1005
Cod. EAN
4013614376856

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 100 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Potenza nominale: 2,5 VA
  • Classe di precisione: 1
  • Accessori inclusi: angolo piede, cappuccio isolante, viti
  • Montaggio: barre e accessorio per guida DIN
  • Serie: CM-CT
  • Tipo: trasformatore di corrente a spina

Documentazione tecnica

Trasformatore di corrente CM-CT 100/5 progettato per applicazioni di misura e monitoraggio elettrico. Questo dispositivo garantisce precisione nella rilevazione della corrente, assicurando affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per l’uso in sistemi di controllo e protezione, facilitando la gestione efficiente dell’energia. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo anche in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The CM-CT 100/5 is a plug-in current transformer from the CM-CT range. The current transformer has a rated primary current of 100 A and a secondary rated current of 5 A. The burden of the current transformer is 2.5 VA and its precision is according to class 1. The CM-CT 100/5 will be delivered with foot angle, insulating protective cap and bar fastening screws. A snap-on mounting for DIN rail is avaiable as accessory.

Tipologia

Kit trasformatore di corrente trifase

diametro dell'apertura

26 mm

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

100 A

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

30,5 ... 30,5 mm

Apertura in larghezza

30,5 ... 30,5 mm

Serie

CM CT

Produttore

ABB

Trasformatore di corrente CM-CT 100/5 2,5VA classe 1 per misura e monitoraggio elettrico