› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Trasformatore corrente toroidale compatto 3 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063869R1
Cod. Produttore 1SDA063869R1
Cod. EAN 8015644667177

Informazioni principali

  • Descrizione: Trasformatore toroidale RC
  • Applicazione: PR122-PR123-PR332-PR333
  • Tipo: 3 poli E1/2 3P-T7-T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiali: Conforme RoHS II
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Funzione: Per relè di controllo Rc
  • Installazione: Montaggio su circuit breaker

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente Rexel per la serie SACE Tmax XT, modello 1SDA063869R1. Questo accessorio è progettato per l’installazione su interruttori automatici a bassa tensione fino a 250 A, garantendo un’elevata precisione nella rilevazione della corrente. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, il trasformatore presenta un design compatto e versatile, adatto a diverse configurazioni di montaggio. È dotato di connessioni affidabili e consente un facile collegamento grazie ai terminali integrati. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura protezione e controllo efficaci degli impianti elettrici, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza energetica complessiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TOROID TRANSFORMER FOR Rc FOR PR122-PR123-PR332-PR333 E1/2 3P-T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente toroidale compatto 3 poli per automazione industriale