›

Trasformatore corrente TMA 400-4000A 4 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054732R1
Cod. Produttore 1SDA054732R1
Cod. EAN 8015644558468

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 4000 A
  • Corrente neutro: INN 100 IN
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Campo corrente: 2000-4000 A
  • Tensione nominale: AC-DC TMA R 400
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: Neutro pienamente dimensionato

Descrizione del prodotto

SG.TMA 400-4000 T5 4P INN 100 IN è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax T di ABB, progettato per garantire elevate prestazioni nel campo della protezione elettrica. Questo componente si distingue per la sua robustezza e compattezza, ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, capaci di assicurare un’ottima resistenza meccanica e termica. Il dispositivo è dotato di connessioni elettriche semplici e sicure, senza contatti normalmente chiusi o aperti, garantendo un collegamento affidabile e stabile. Fa parte della gamma di accessori Tmax T, caratterizzata da un design modulare che facilita l’integrazione e la manutenzione. La sua compatibilità con interruttori da 400 a 4000 A lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e commerciali, offrendo una soluzione versatile per la gestione della protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL T5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

2000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente TMA 400-4000A 4 poli per automazione industriale