› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Trasformatore corrente neutro esterno 800A T6 distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060431R1
Cod. Produttore 1SDA060431R1
Cod. EAN 8015644629052

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Neutro esterno: TA NEUTRO EXT
  • Tipo: T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: CI 800 A
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe con piombo esenti
  • Applicazione: Interruttori Tmax

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TA NEUTRO EXT 800A T6 è un accessorio di ricambio per interruttori automatici a bassa tensione della serie Tmax T, specificamente progettato per applicazioni fino a 800A. Questo componente si distingue per la sua compatibilità con la gamma Tmax T6, garantendo elevate prestazioni e affidabilità nelle operazioni di protezione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione nel quadro elettrico, mantenendo dimensioni compatte che ottimizzano lo spazio disponibile. Questo accessorio contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CI 800 A FOR EXTERNAL NEUTRAL T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente neutro esterno 800A T6 distribuzione elettrica