›

Trasformatore corrente industriale 4 poli Tmax T6 800A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060350R1
Cod. Produttore 1SDA060350R1
Cod. EAN 8015644627584

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8000 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Interruttore: SG.TMA 800-8000 T6 800
  • Campo intensità: 4000-8000 A
  • Applicazione: AC-DC
  • Grado protezione: T6 800

Descrizione del prodotto

SG.TMA 800-8000 T6 800 4P è un accessorio per interruttori automatici a bassa tensione della serie Tmax T di ABB, progettato per applicazioni fino a 800 A. Questo componente presenta una struttura compatta e robusta, ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a ottimizzare lo spazio nei quadri elettrici grazie alle sue dimensioni contenute. L'accessorio è compatibile con i circuiti della serie Tmax T6, offrendo una soluzione flessibile e modulare per il controllo e la protezione delle linee elettriche. La sua installazione è facilitata da un sistema di collegamento rapido e sicuro, che permette una manutenzione semplice e veloce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 800 I3=4000...8000 A T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

4000 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente industriale 4 poli Tmax T6 800A