› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Trasformatore Corrente DIALOGUE PR222DS/PD-LSI Mod. T4-5-6 per Impianti Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055066R1
Cod. Produttore 1SDA055066R1
Cod. EAN 8015644561543

Informazioni principali

  • Descrizione: DIALOGO PR222DS/PD-LSI MOD.T4-5-6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protocollo: MODBUS
  • Compatibilità: PR222DS/P
  • Kit: Assemblato, no loose kit
  • Tipo: Accessori per interruttori
  • Applicazione: Protezione T4, T5, T6
  • Uso: Comunicazione e controllo

Descrizione del prodotto

Il trasformatore di corrente DIALOGO PR222DS/PD-LSI MOD.T4-5-6 è un componente essenziale per la misurazione e il controllo nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce precisione e affidabilità nella rilevazione delle correnti. Progettato come accessorio per la serie Tmax T, si integra facilmente negli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. La sua struttura compatta e robusta assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIALOGUE PR222DS/PD-LSI MODBUS FOR PR222DS/P (NO LOOSE KIT - EXTRA-CODE SUPPLIED ONLY ASSEMBLED) T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore Corrente DIALOGUE PR222DS/PD-LSI Mod. T4-5-6 per Impianti Elettrici