› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Trasformatore corrente compatto industriale per automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051364R1
Cod. Produttore 1SDA051364R1
Cod. EAN 8015644517854

Informazioni principali

  • Descrizione: Connettori presa-spina 3PIN
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Numero poli: 3 PIN
  • Applicazione: Connessione elettrica sicura
  • Compatibilità: T1-T6 Tmax
  • Tipo: Presa e spina
  • Materiale: Alta qualità elettrica
  • Normativa: RoHS conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettori presa-spina a 3 poli progettati per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Questi accessori sono compatibili con interruttori modulari di tipo Tmax T1 fino a T6, offrendo soluzioni versatili per applicazioni industriali e civili. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed elettriche. Ideali per installazioni che richiedono connessioni rapide e stabili, contribuiscono a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CONNECTORS PLUG-SOCKET 3PIN T1-T2-T3-T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente compatto industriale per automazione