›

Trasformatore corrente compatto 800A 4 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060369R1
Cod. Produttore 1SDA060369R1
Cod. EAN 8015644628376

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.PR221DS-LS/I IN 800 T6 800 4P
  • Tipo: Solid-state release 4 poli
  • Corrente nominale: 800 A
  • Tensione nominale: T6
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

SG.PR221DS-LS/I IN 800 T6 800 4P è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax T di ABB, progettato per applicazioni fino a 800 A con configurazione a 4 poli. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e modulare facilita l’installazione e l’integrazione all’interno di quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e semplificando il cablaggio. Progettato per offrire elevate prestazioni di protezione e durata nel tempo, è ideale per impianti industriali e civili che richiedono soluzioni robuste e precise nel controllo delle correnti elettriche. L’accessorio si distingue per la compatibilità con i circuiti Tmax T6, assicurando un’elevata efficienza e un’ottima gestione delle correnti di corto circuito fino a 800 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 800 T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

800 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8000 A

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente compatto 800A 4 poli per automazione industriale