› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Trasformatore corrente ausiliario 400V per interruttori Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054912R1
Cod. Produttore 1SDA054912R1
Cod. EAN 8015644560416

Informazioni principali

  • Contatti 1NA + 1NA per segnalaz.
  • Tensione nominale 400 V AC
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo contatto: 1 cambio aperto-chiuso
  • Segnalazione intervento inclusa
  • Compatibilità: T4-T5-T6
  • Installazione cablata (wired)
  • Funzione: contatto ausiliario

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari cablati AUX-C per interruttori Tmax T4, T5 e T6, con tensione nominale di 400 VAC. Il modello 1SDA054912R1 presenta una configurazione 1Q+1SY, che include un contatto ausiliario e un contatto di segnalazione per apertura interruttore. Il collegamento elettrico è realizzato mediante raccordo a molla, garantendo un'installazione affidabile e sicura. Questi contatti ausiliari sono progettati per l'integrazione con interruttori automatici, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la segnalazione dello stato dell'interruttore. La struttura robusta e la compatibilità con la serie Tmax assicurano prestazioni elevate in applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED + 1 CHANGEOVER FOR TRIPPED INDICATION V 400V AC WIRED T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente ausiliario 400V per interruttori Tmax T4-T6