› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Trasformatore corrente accessorio interruttore Tmax T 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060606R1
Cod. Produttore 1SDA060606R1
Cod. EAN 8015644631147

Informazioni principali

  • Descrizione: SOLID-STATE RELEASE 4 poli
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Tipo: PR222DS/PD-LSI
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: T6 1000 V
  • Funzione: Rilascio a stato solido
  • Numero poli: 4 poli
  • Applicazione: Protezione e controllo

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR222DS/PD-LSI IN 1000 T6 100 è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax T6, progettato per offrire un'esecuzione affidabile del collegamento elettrico in corrente continua (DC). Questo prodotto non prevede contatti normalmente chiusi o aperti, garantendo una connessione stabile e sicura. La sua struttura compatta e modulare lo rende ideale per l'integrazione in impianti elettrici di media tensione, assicurando prestazioni ottimali e una facile installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è pensato per durare nel tempo e resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR222DS/PD-LSI R 1000 T6 1000

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

1500 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

9500 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente accessorio interruttore Tmax T 1000A industriale