›

Trasformatore corrente 630A 4 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055160R1
Cod. Produttore 1SDA055160R1
Cod. EAN 8015644563103

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Solid-State Release
  • Compatibilità: PR221DS-I
  • Protezione: RoHS II conforme
  • Applicazione: Interruttore elettronico

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR221DS-I IN 630 T5 630 4P è un componente accessorio per la serie Tmax T, specificamente progettato per il collegamento elettrico. Questo dispositivo è caratterizzato dall'assenza di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, evidenziando una configurazione elettrica di tipo "Altro". Realizzato con materiali di alta qualità, è studiato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e robusta è ideale per l'integrazione in quadri elettrici di media e alta potenza, con una corrente nominale di 630 A e configurazione a 4 poli. L’accessorio è progettato per un collegamento efficiente e sicuro, facilitando le operazioni di cablaggio e manutenzione. La sua compatibilità con la gamma Tmax T assicura un’installazione semplice e una perfetta integrazione con gli interruttori automatici modulari, ottimizzando lo spazio e migliorando la gestione del sistema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-I R 630 T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

630 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6300 A

Serie

Accessories for Tmax T

Trasformatore corrente 630A 4 poli per automazione industriale