Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204643
Cod. Produttore
M204643
Cod. EAN
8012542046431

Informazioni di prodotto

TM-S 100/24-48 P TRAFO SICUREZZA 100VA
TM-S 100/24-48 P TRAFO SICUREZZA 10M204643 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

tensione secondaria 1

24 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

100 VA

adatto per installazione in serie

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

86 mm

altezza

96 mm

eseguito come trasformatore di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

87 mm

Produttore

ABB

Trasformatore sicurezza monofase TM-S 100/24-48 P 100VA isolamento controllo impianti elettrici