› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore controllo monofase TM-C 2500/115-230 per circuiti comando segnalazione interblocchi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM207173
Cod. Produttore M207173
Cod. EAN 8012542071730

Informazioni principali

  • Serie: TM-C
  • Tensione primaria: 115-230 V
  • Potenza nominale: 2500 VA
  • Uso: Comando e segnalazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 61558-1, EN 61558-2-2
  • Marcatura CE: 2008
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

Caratteristiche tecniche

larghezza

154 mm

altezza

191 mm

profondità

230 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM C

Trasformatore controllo monofase TM-C 2500/115-230 per circuiti comando segnalazione interblocchi