› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore comando TM-C 320VA 12-24V per circuiti controllo e segnalazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM236843
Cod. Produttore M236843
Cod. EAN 8012542368434

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 320 VA
  • Tensione secondaria: 12-24 V
  • Applicazione: Comando e segnalazione
  • Tipo: Trasformatore comando
  • Serie: TM-C
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Norme di riferimento: EN 61558, EN 50581
  • Anno marcatura CE: 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di comando TM-C con potenza di 320 VA, progettato per garantire un'affidabile alimentazione elettrica con tensioni di ingresso e uscita di 12 e 24 volt. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e stabile dell'energia elettrica, questo trasformatore è costruito con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La sua compattezza e l'efficienza lo rendono adatto all'uso in impianti elettrici professionali, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la distribuzione dell'energia. Descrizione del produttore: Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

Caratteristiche tecniche

larghezza

123 mm

altezza

91 mm

profondità

102 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM C

Trasformatore comando TM-C 320VA 12-24V per circuiti controllo e segnalazione