› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore comando TM-C 2000/115-230 200VA controllo circuiti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM236903
Cod. Produttore M236903
Cod. EAN 8012542369035

Informazioni principali

  • Serie: TM-C
  • Tensione ingresso: 230/115 V
  • Tensione uscita: 200 V
  • Tipo: Trasformatore comando
  • Utilizzo: Comandi e segnalazioni
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 61558-1, EN 61558-2-2
  • Marcatura CE: 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di comando TM-C 2000/115-230, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'affidabile trasformazione di tensione da 230V a 115V. Ideale per garantire una gestione sicura e stabile dell'alimentazione in impianti elettrici, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Il dispositivo è costruito con materiali di qualità per assicurare efficienza energetica e protezione contro sovraccarichi, rendendolo un componente essenziale per il controllo e la distribuzione dell'energia elettrica in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

altezza

181 mm

profondità

230 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM C

Trasformatore comando TM-C 2000/115-230 200VA controllo circuiti industriali e civili