› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore comando TM-C 1000V doppia uscita 12-24V per impianti industriali e automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM292873
Cod. Produttore M292873
Cod. EAN 8012542928737

Informazioni principali

  • Serie: TM-C
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Tensione secondaria: 12-24 V
  • Utilizzo: Comandi e segnalazioni
  • Corrente nominale: 1000 VA
  • Norme di conformità: EN 61558-1, EN 61558-2-2
  • Marcatura CE: 2008
  • Direttive: Bassa tensione, EMC, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di comando TM-C con tensione nominale di 1000V e doppia uscita a 12 e 24V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della potenza. Progettato per garantire elevata efficienza e sicurezza, questo trasformatore è adatto a impianti industriali e di automazione, assicurando una distribuzione stabile della corrente e protezione contro sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

Caratteristiche tecniche

larghezza

155 mm

altezza

166 mm

profondità

168 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM C

Trasformatore comando TM-C 1000V doppia uscita 12-24V per impianti industriali e automazione