› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore comando TM-C 100 VA 115-230 V per impianti controllo automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM236913
Cod. Produttore M236913
Cod. EAN 8012542369134

Informazioni principali

  • Serie: TM-C
  • Tensione ingresso: 115-230 V
  • Tensione uscita: 100 V
  • Tipo: Trasformatore comando
  • Applicazione: circuiti di controllo
  • Protezione: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: EMC, RoHS
  • Marcatura CE: 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di comando TM-C con potenza nominale di 100 VA e tensione di ingresso 115-230 V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella gestione delle alimentazioni. Adatto per impianti di controllo e automazione, garantisce prestazioni stabili e protezione ottimale dei circuiti collegati. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per soluzioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

Caratteristiche tecniche

larghezza

155 mm

altezza

205 mm

profondità

168 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM C

Trasformatore comando TM-C 100 VA 115-230 V per impianti controllo automazione