› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore comando TM-C 100/115-230V 100V per circuiti controllo industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM236933
Cod. Produttore M236933
Cod. EAN 8012542369332

Informazioni principali

  • Serie: TM-C
  • Tensione ingresso: 100/115-230 V
  • Uso: Comandi e segnalazioni
  • Tipologia: Trasformatore comando
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore di comando TM-C 100/115-230 progettato per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di comando di 100V. Questo trasformatore garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni, assicurando una corretta gestione della tensione e protezione dei circuiti. Ideale per ambienti industriali e civili, il dispositivo è costruito con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La sua compatibilità con tensioni di ingresso 115-230V lo rende versatile per diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

Caratteristiche tecniche

larghezza

86 mm

altezza

87 mm

profondità

87 mm

materiale del conduttore

Rame

Serie

TM C

Trasformatore comando TM-C 100/115-230V 100V per circuiti controllo industriale e civile