› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore campanello TM15 ES 15VA 4-8-12V Sicurezza SELV uso discontinuo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELTM1512ES
Cod. Produttore TM1512ES
Cod. EAN 8012542285854

Informazioni principali

  • Serie: TM
  • Tensione secondaria: 4-8-12 V
  • Potenza nominale: 15 VA
  • Tensione primaria: 230 V
  • Protezione: SELV (bassa tensione di sicurezza)
  • Utilizzo: alimentazione discontinua
  • Conformità: CE, RoHS
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These transformers, with safety extremely-low voltage secondary (SELV), are suitable for driving loads that call for a discontinuous supply.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

85 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'uscita max.

3,75 A

lunghezza

65 mm

max. potenza d'uscita

15 W

Numero moduli DIN

2

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

Serie

TM

Trasformatore campanello TM15 ES 15VA 4-8-12V Sicurezza SELV uso discontinuo