Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM272483
Cod. Produttore
272483
Cod. EAN
4015082724832

Informazioni di prodotto

TR-G3/18 TRAFO CAMPANELLI 18 VA 230/4-8-12V
Trasformatore campanello con avvolgimenti separati secondo EN 61558, set di montaggio a incasso come accessorio (piastra di montaggio, coprimorsetti) Descrizione del produttore: Trasformatore campanello con avvolgimenti separati secondo EN 61558, set di montaggio a incasso come accessorio (piastra di montaggio, coprimorsetti)

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore standard per campanello

Adatto per quadro di distribuzione

lunghezza

55 mm

Numero moduli DIN

2

a parete

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

tensione secondaria 3

12 V

intensità di corrente secondaria 1

2 A

intensità di corrente secondaria 2

2 A

intensità di corrente secondaria 3

1,5 A

protezione termica

Produttore

Trasformatore campanello 18 VA 230V avvolgimenti separati EN 61558 montaggio incasso