› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Trasformatore campanelli 230V-12V 8VA 2 moduli DIN

Cod. Rexel BTIF90S8
Cod. Produttore F90S8
Cod. EAN 8012199970820

Informazioni principali

  • Primario: 230V
  • Secondario: 12V
  • Potenza: 8VA
  • Montaggio: 2 moduli DIN
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Trasformatore da incasso per campanelli con tensione primaria di 230 V e secondaria regolabile da 8 a 12 V. Progettato per il montaggio su guida DIN, garantisce un'alimentazione stabile e sicura con potenza di 8 VA. Ideale per impianti elettrici civili, assicura affidabilità e compatibilità con sistemi di segnalazione acustica. Realizzato con materiali resistenti e design compatto, facilita l'installazione e l'integrazione negli impianti domestici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Trasformatore per campanelli - primario 230V - secondario 12V - 8VA - 2 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

larghezza

66 mm

altezza

84 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore standard per campanello

Adatto per quadro di distribuzione

lunghezza

36 mm

max. potenza d'uscita

8 W

Numero moduli DIN

2

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

8 V

intensità di corrente secondaria 1

0,66 A

intensità di corrente secondaria 2

1 A

protezione termica

montaggio a incasso

Serie

BTDIN

Trasformatore campanelli 230V-12V 8VA 2 moduli DIN